HOUTSCHROEVEN
Uit het assortiment spaanplaatschroeven van Würth: ASSY® houtbouwschroeven
ASSY® houtbouwschroeven verbinden houten elementen met elkaar en zijn geschikt voor het maken van verbindingen tussen metaal en hout. Voor toepassingen waarbij plaatwerk van 1,5 mm moet worden verbonden met houten elementen, heeft Würth de ASSY® 3.0 raveeldragerschroef ontwikkeld, met een versterkte schacht en een nauwsluitende platkop. Het combineert de typische ASSY® -producteigenschappen (een precieze en tuimelvrije AW-aandrijving, asymmetrische schroefdraad met in de punt een tegendraad om splijten te verminderen) met ideale krachtoverbrenging door de nauwsluitende versterkte kop van de raveeldragerschroef.
Vergeleken met ankernagels worden hogere afschuifwaarden en uittrekwaarden bereikt, waardoor de ASSY® 3.0 raveeldragerschroeven korter mogen zijn en er minder van nodig zijn dan ankernagels. Door het gebruik van de schroeven in beuken en eiken ontstaan nieuwe renovatie toepassingen die voorheen niet mogelijk waren met ankernagels. Net als bij alle andere ASSY® -schroeven kunnen alle gangbare naaldhoutsoorten volgens ETA 11/0190 als ondergrond worden gebruikt. De variabele inschroefhoek van nul tot 90 ° op de vezel biedt ook nieuwe mogelijkheden voor problematische verbindingen.
De ASSY® 3.0 raveeldragerschroef is financieel zeer voordelig op het gebied van zowel montage als demontage. De punt voorkomt het splijten van hout door de tegendraad, en maakt het mogelijk om de schroef en dus het plaatstalen deel nauwkeurig te positioneren. Indien nodig kan het plaatwerkdeel snel en eenvoudig worden verwijderd. Dit biedt enorme kostenvoordelen op het gebied van reizende en demontabele constructies, bij beurzen of betonnen bekistingsconstructies. Elementen zijn eenvoudiger te monteren en demonteren en zijn beter herbruikbaar.
Lees alles over de ASSY® 3.0 en haar opvolger de ASSYplus® 4.0 hier