Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Houtkoudlijm D3 Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Houtkoudlijm D3 Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Hoge water- en hittebestendigheid



Eenvoudig dispenserontwerp


Door de lijmkraan erop te draaien kan de inhoud van het reservoir eenvoudig en schoon in de zelfklevende fles of de lijmwals worden gegoten.



Na droging transparant


Geen zichtbare lijmverbindingen. Uitgeharde gelijmde voegen zijn viscoplastisch.

Opmerking

Door de verschillende samenstelling van stoffen in hout kan in individuele gevallen onvoorspelbare verkleuring optreden, bijvoorbeeld in beuken en kersen. Bovendien kan ijzer in combinatie met het looizuur in hout kleurveranderingen in eik veroorzaken. De verwerkingstijd en de insteltijd worden sterk beïnvloed door de werkomstandigheden (bijv. temperatuur). Voor buitentoepassingen moet het verlijmde oppervlak tegen weersinvloeden worden beschermd en zijn voorzien van een adequate oppervlaktebescherming (permanente bescherming tegen het binnendringen van vocht). Zorg ervoor dat de lijm niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht buiten vanwege de thermoplastische eigenschappen. Niet-thermoplastische lijmen en PUR-lijm in een doseersysteem (0892100180) zijn geschikt voor toepassingen met directe blootstelling aan zonlicht. Zachter worden van de lijm en krimp van het hout kan leiden tot verbindingsopeningen. De viscositeit van 1-component D3-lijmen neemt toe tijdens de opslagperiode. De verwerkingsparameters veranderen echter niet als gevolg daarvan. De lijm roeren zonder toevoeging van water maakt de lijm weer vrij stromend. Voeg geen water toe aan de lijm! Verwijder lijmresten die bij de verbinding ontsnappen, omdat dit rode vlekken kan veroorzaken als gevolg van reactie met zuurstof.


Voldoet aan de vereisten voor lage ontvlambaarheid, rookdichtheid en toxiciteit (volgens IMO FTP-code deel 2 en 5). De vereisten voor lage ontvlambaarheid, rookdichtheid en toxiciteit (volgens IMO FTP-code deel 2 en 5) kunnen alleen worden gegarandeerd als D3-houtkoudlijm wordt gebruikt zonder verharder en/of als een opbrenghoeveelheid van 150 g/m² niet wordt overschreden.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.