Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1-Component-houtkoudlijm D4
Voor verlijming van alle soorten hout. Voldoet aan belastingsgroep D4 conform DIN/EN 204 en de vereisten van DIN EN14257 (WATT91).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor verlijming van alle soorten hout. Voldoet aan belastingsgroep D4 conform DIN/EN 204 en de vereisten van DIN EN14257 (WATT91).
Zeer hoge hitte- en waterbestendigheid
- Geteste D4-kwaliteit conform DIN EN 204
- Voldoet aan de vereisten van DIN EN 14257 (WATT91).
Gemakkelijk in het gebruik
Mengen met harder niet nodig. Geen limiet aan verwerkbare tijd.
Transparante uitharding
Geen zichtbare lijmverbindingen. Uitgeharde gelijmde voegen zijn viscoplastisch.
Door de verschillende samenstelling van stoffen in hout kan in individuele gevallen onvoorspelbare verkleuring optreden, bijvoorbeeld in beuken en kersen. Bovendien kan ijzer in combinatie met het looizuur in hout kleurveranderingen in eik veroorzaken. De verwerkingstijd en de insteltijd worden sterk beïnvloed door de werkomstandigheden (bijv. temperatuur). Voor buitentoepassingen moet het verlijmde oppervlak tegen weersinvloeden worden beschermd en zijn voorzien van een adequate oppervlaktebescherming (permanente bescherming tegen het binnendringen van vocht). Zorg ervoor dat de lijm niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht buiten vanwege de thermoplastische eigenschappen. Niet-thermoplastische lijmen en PUR-lijm in een doseersysteem (0892100180) zijn geschikt voor toepassingen met directe blootstelling aan zonlicht. Zachter worden van de lijm en krimp van het hout kan leiden tot verbindingsopeningen. De viscositeit van 1-component D4-lijmen neemt toe tijdens de opslagperiode. De verwerkingsparameters veranderen echter niet als gevolg daarvan. De lijm roeren zonder toevoeging van water maakt de lijm weer vrij stromend. Voeg geen water toe aan de lijm! Verwijder lijmresten die bij de verbinding ontsnappen, omdat dit rode vlekken kan veroorzaken als gevolg van reactie met zuurstof.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor structurele montage-, oppervlak-, plaatvoeg- en blokverlijming van zacht hout, hard hout en exotisch hout. Voor toepassingen met hogere eisen ten aanzien van waterbestendigheid; binnenshuis met frequente en langdurige effecten van waterafvoer. Buitenshuis met voldoende oppervlaktebescherming. Voorbeelden zijn badkamermeubilair, het lijmen van binnendeuren en binnentrappen, hoekraamverbindingen, laboratoriumapparatuur. Eveneens voor het lijmen van gelamineerde profielen en profielen die in de lengte worden verbonden via vingerlassen.
Lijm wordt op één zijde dun en gelijkmatig aangebracht met een opbrenggereedschap, een lijmwals, getande spatel, borstel, etc. Raadpleeg het technische informatieblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!