Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoofdmontage- en demontageset wielnaaf en aandrijfas 43-delig
Universeel assortiment voor het naar buiten drukken, aanbrengen en loskoppelen van aandrijfassen, evenals voor het verwijderen en aanbrengen van de wielnaaf.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De aandrijfas moet in de wielnaaf worden gestoken als de montagenauwkeurigheid van het conische wigprofiel van de aandrijfas ten opzichte van het wielnaafprofiel bijzonder hoog is.
- Er worden twee schroefadapters meegeleverd voor het loskoppelen van het buitenste gewricht van de aandrijfas, waarmee een glijhamer tot 3 kg (optioneel verkrijgbaar) kan worden geplaatst op de schroefdraad van de aandrijfas.
- De flens van de wielnaaf kan aan beide zijden worden gebruikt, waardoor trek- en drukkrachten met behulp van de flens kunnen worden overgebracht. Geschikt voor een steek van 3, 4, 5 en 6 gaten met een diameter van 96 tot 138 mm.
- De trekschroefsets zorgen voor een dragende verbinding tussen de inlaatflens en de wielnaaf en zijn geschikt voor wielmoer- en wielboutsystemen.
- 16 ton mechadraulics zijn optioneel leverbaar voor het naar buiten drukken van aandrijfassen met een specifieke maat. Ze kunnen op de basiseenheid worden geschroefd door het reduceerstuk te verwijderen.
Leveringsomvang:
- 1 x gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas, 9-delig
- 3 x trekboutset voor wielnaafflens, 5, elk M12x1,25/M12x1,5/M14x1,5
- 1 x update van de aandrijfasinsteekset, 19-delig
Voor het verwijderen van de wielnaaf is een geschikte glijhamer nodig (bijv. art.nr. 1952004050).
Voor universeel gebruik voor personenwagens tot SUV's en bestelwagens met M14-wielbevestiging en steekcirkel tot Ø 136 mm. De aandrijfasinsteekset is geschikt voor met moeren (algemeen) en met bouten vastgezette aandrijfassen (bijv. VW/Audi).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!