Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hoofdset ruitenwisserarmtrekker 18-delig
Hoofdset ruitenwisserarmtrekker 18-delig - 1
Hoofdset ruitenwisserarmtrekker 18-delig - 2
Hoofdset ruitenwisserarmtrekker 18-delig - 3
Hoofdset ruitenwisserarmtrekker 18-delig - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hoofdset ruitenwisserarmtrekker 18-delig

Universeel assortiment een ruitenwisserarm van de as van de ruitenwisserarm te trekken, grootst mogelijke markt/modeldekking.
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
  • Voorzichtig verwijderen zonder de carrosserie of de wisserarm en de as te beschadigen.

  • Afhankelijk van de afsteunmogelijkheid kan de drukspindel of de glijhamer worden gebruikt voor het verwijderen.

  • Voor ruitenwisserarmassen met interne sproeimondstukken is een holleas-hulpstuk of een glijhamer beschikbaar.


Leveringsomvang:


  • 1 x drukspindel 95 mm, M12

  • 1 x spindelhulpstuk hol, voor centraal geplaatste sproeimondstukken, messing

  • 1 x spindelverlengstuk, messing

  • 1 x glijhamer

  • 8 x vorkinzet

  • 1 x ruitenwisserarmtrekker, vorkbreedte 15,0 mm (te gebruiken als OE T10369/1)

  • 1 x ruitenwisserarmtrekker, vorkbreedte 24,0 mm (te gebruiken als OE T10369/2)

  • 1 x ruitenwisserarmtrekker, vorkbreedte 15,0 mm (te gebruiken als OE T10369/3)

  • 1 x ruitenwisserarmtrekker, vorkbreedte 26,5 mm (te gebruiken als OE T10369/4)

  • 1 x universele 2-arms trekker met twee armparen

  • 1 x pen voor sproeimondreiniging en -afstelling