Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoofdset ruitenwisserarmtrekker 18-delig
Universeel assortiment een ruitenwisserarm van de as van de ruitenwisserarm te trekken, grootst mogelijke markt/modeldekking.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voorzichtig verwijderen zonder de carrosserie of de wisserarm en de as te beschadigen.
- Afhankelijk van de afsteunmogelijkheid kan de drukspindel of de glijhamer worden gebruikt voor het verwijderen.
- Voor ruitenwisserarmassen met interne sproeimondstukken is een holleas-hulpstuk of een glijhamer beschikbaar.
Leveringsomvang:
- 1 x drukspindel 95 mm, M12
- 1 x spindelhulpstuk hol, voor centraal geplaatste sproeimondstukken, messing
- 1 x spindelverlengstuk, messing
- 1 x glijhamer
- 8 x vorkinzet
- 1 x ruitenwisserarmtrekker, vorkbreedte 15,0 mm (te gebruiken als OE T10369/1)
- 1 x ruitenwisserarmtrekker, vorkbreedte 24,0 mm (te gebruiken als OE T10369/2)
- 1 x ruitenwisserarmtrekker, vorkbreedte 15,0 mm (te gebruiken als OE T10369/3)
- 1 x ruitenwisserarmtrekker, vorkbreedte 26,5 mm (te gebruiken als OE T10369/4)
- 1 x universele 2-arms trekker met twee armparen
- 1 x pen voor sproeimondreiniging en -afstelling
VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroen, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!