Hollewandplug W-HR
Hollewandplug W-HR - 1
Hollewandplug W-HR - 2
Hollewandplug W-HR - 3
Hollewandplug W-HR - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hollewandplug W-HR

Universele hollewandplug voor metrische schroeven, geschikt voor alle plaatdiktes (10 tot 51 mm). Kan worden aangebracht zonder plaatsingsgereedschap

  • Minimale/maximale plaatdikte/spiegeldikte (d a): 10-51 mm
  • Materiaal: Staal/kunststof
  • Oppervlakte: Verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Typeomschrijving Schroefdraads... Nominale boordiameter (d 0) Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) Aantal VE
Prijs/VE
09047206
W-HR 6 M6 12 mm 7 mm
50 st
09047208
W-HR 8 M8 18 mm 9 mm
25 st
09047205
W-HR 5 M5 12 mm 6 mm
50 st
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
  • Goed vasthoudvermogen door lastondersteuningsvlak

  • Universeel klembereik

  • Snelle, eenvoudige montage zonder plaatsingsgereedschap

  • Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd

  • Alle kopvormen van metrische schroeven mogelijk

  • Verwijderbare schroef
Opmerking

Nuttige informatie:


Bij het inbrengen van lasten in lichtgewicht scheidingswanden moet DIN 18183-1:2009-05 met betrekking tot scheidingswanden en bekledingen met gipsplaten met metaalconstructies in acht worden genomen.