Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Quadro-L boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus met zuigadapter
Zeer snelle, modulaire, symmetrische VHM kop met vier snijkanten, zeer lange levensduur en bijzonder grote afzuigkanalen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stofvrij boren dankzij stofafzuiging direct bij het boorgat, waardoor het niet meer nodig is om de machine daarna te reinigen
- Zeer snelle verwijdering van boorstof en weinig kans op verstopping dankzij de bijzonder grote stofafzuigkanalen
- Zeer gemakkelijk te reinigen dankzij afneembare stofafzuighuls met een diameter van 12 mm
- Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico's door aanzienlijk minder stofvorming
- Diameters 6, 8 en 10 mm hebben een extra stofafzuigkap
- Snel en eenvoudig verwisselen van de boor dankzij de herbruikbare, compacte stofafzuigadapter (kan worden gecombineerd met verschillende boordiameters, is duurzaam en kostenbesparend)
- De symmetrische hardmetalen kop met vier snijkanten zorgt voor een zeer lange levensduur en voorkomt dat de boor vastloopt of uit het midden loopt, bijv. bij het raken van wapening
- Zeer eenvoudig en nauwkeurig aanboren dankzij een speciale zelfcentrerende punt
- Voor alle standaard, gecertificeerde stofzuigers van stofklasse M
- Opmerking: Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige!
- Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding
- Alleen voor gebruik met stofzuigers van stofklasse M
- Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers, bijvoorbeeld
- Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven
- Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.
- Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!