Compacte en effectieve hogedrukspuiten van Würth
Hogedrukspuiten zijn de apparatuur bij uitstek wanneer vloeistoffen met een fijne sproeistraal zo gelijkmatig mogelijk op een oppervlak moeten worden aangebracht. Dit kan het geval zijn voor het reinigen van gebouwen en voertuigen, voor ongediertebestrijding of voor bouwwerkzaamheden, zoals schuren of het aanbrengen van een bekistingslosmiddel. De grootste voordelen van hogedrukspuiten zijn hun veelzijdigheid en gebruiksgemak - in bijna elk ambachtelijk bedrijf wordt zo nu en dan een hogedrukspuit gebruikt. Würth biedt verschillende hoogwaardige drukspuit toestellen voor professionele eisen. Lees hieronder meer over drukspuit toestellen en de bijbehorende accessoires.
Hogedrukspuit voor oppervlaktereiniging en gelijkmatige materiaaltoepassing
Handdrukspuiten werken altijd volgens hetzelfde principe: druk wordt opgebouwd via de handpomp die aan de bovenzijde van de tank is bevestigd. Deze druk stuwt het sproeimiddel in de tank - water, reinigings- en ontsmettingsmiddelen, onkruidverdelgers, ontsmettingsmiddelen en dergelijke - door de sproeibuis. Afhankelijk van welke sproeikop op de sproeibuis is gemonteerd, wordt de nevel in een fijne nevel of met een gerichte straal aangebracht. Veel drukspuiten hebben verwisselbare sproeibuizen, zodat het apparaat voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt, zoals druk reiniging met water en daaropvolgende desinfectie in keukens en boerderijen. De hogedrukspuiten van Würth zijn uitgerust met een comfortabele draagriem, zodat ook grote oppervlakken snel en effectief kunnen worden behandeld.
Drukspuiten voor professionele toepassingen
Bij de keuze van het juiste drukspuit apparaat is het vanzelfsprekend dat het toepassingsgebied belangrijk is - er bestaat niet zoiets als een universeel apparaat voor alle vloeistoffen en werkvereisten. De doorslaggevende criteria zijn:
-
Materiaal: Een hogedrukspuit met kunststof tank is voldoende voor reinigings- en desinfectie werkzaamheden. Voor het aanbrengen van chemische bouwmaterialen zoals ontkistingsmiddelen dient de tank van metaal te zijn. Een stalen waterdruktank is ook nodig wanneer een hoge waterdruk vereist is, bijvoorbeeld voor nat boorwerk .
· Volume en vulhoeveelheid: De maximale vulhoeveelheid is altijd kleiner dan de tankinhoud, omdat er druk in de tank wordt opgebouwd. Hoe hoger de vereiste druk, des te groter moet de tankinhoud zijn - bekistingsoliespuiten zijn bijvoorbeeld bij Würth verkrijgbaar met een volume van naar keuze 8 l of 13 l.
Hogedrukspuit kopen van Würth - professionele persluchttechnologie en accessoires
Naast een grote keuze aan persluchttechniek en de bijbehorende accessoires, vinden vakmensen natuurlijk ook alle andere gereedschappen, machines en werkmaterialen die ze nodig hebben voor de werkplaats, bouwplaats en montage bij Würth. Van persluchtslangen voor apparaat reparaties tot onderhoud eenheden en meetapparatuur, Würth biedt alles voor professionele behoeften. Koop uw hogedrukspuit online in de webshop of in de shop van Würth.