Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Alkalibestendige hogedrukspuit
Veelzijdige hogedrukspuit voor het reinigen van voertuigen en gebouwen met maximale weerstand tegen alkaline.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Grote drukplaat
Uniform spuitbeeld, zelfs zonder continu napompen
Snel en handig bij te vullen
Grote vulopening met geïntegreerde trechter voor snel vullen van het apparaat
Comfortabel werken
De 360° draaiende kunststof spuitbuis met plat mondstuk maakt het werken comfortabel en moeiteloos door de richting aan te passen
Optimale verdeling
Het platte precisiemondstuk verdeelt het medium gelijkmatig en spaarzaam
Veilige opslag
De buizen kunnen veilig worden opgeborgen dankzij de houder voor de spruit- en verlengbuis.
Een krachtige drukpomp en een voetring voor stabiliteit zijn kenmerkend voor deze schoudergedragen hogedrukspuit
EPDM-afdichtingen bestand tegen chemicaliën
Speciaal gecoate zuigerstang en roestvast stalen
Alleen gebruiken voor waterige Würth-schoonmaakmiddelen.
Een breed scala aan toepassingen voor professionele reiniging. Ideaal voor het opbrengen van alkalinespray. Reiniging van voertuigen en gebouwen; toepassing van desinfectiemiddelen en gangbare pesticiden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!