Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HDR 175 COMPACT hogedrukreiniger
Compacte hogedrukreiniger voor koud water voor middelzwaar reinigingswerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het apparaat is uitgerust met een opbergvak voor accessoires, een messing behuizing voor de regeling en automatische drukontlasting
- Dankzij de intrekbare duwhendel is de HDR-serie direct klaar voor gebruik en neemt hij vrijwel geen ruimte in beslag tijdens opslag en transport
- Het eenvoudige in- en uitschakelsysteem in het bovenste deel van het apparaat maakt het eenvoudig te bedienen en beschermt de rug van de gebruiker
- De automatische drukafslag schakelt het apparaat onmiddellijk uit als het werk wordt onderbroken
- Het overdruksysteem ontlast de pomp, verlengt de levensduur van het apparaat en verlaagt het energie- en waterverbruik aanzienlijk
- Een gemakkelijk toegankelijk en eenvoudig te reinigen filter op de waterinlaat beschermt ook de pomp tegen vervuiling
- De HDR-serie is flexibel in gebruik en is ontworpen voor gebruik in verticale en horizontale posities. Voor maximale veiligheid raken de wielen de grond niet bij horizontaal gebruik, zodat het apparaat niet kan wegrollen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!