Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spez-V beugel met instelbare hoek
Flexibele oplossing voor alle hoeken. De vereiste hoek kan vooraf worden ingesteld.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Materiaal: Kunststof polyamide 6.6
- Gradenschaal met borgschroef
- Schaal van 0° tot 90° met positieve en negatieve waarden
- Eenvoudigere montage
- Sleuf voor horizontale en verticale uitlijning, fijnafstelling
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!