Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekanker type V met sleufgat
Voor dragende hout-hout- en hout-betonverbindingen voor basisverankering in houtconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het slobgat in de basisplaat zorgt voor een optimale afstelling van de constructie
- Extreem hoge belastbaarheid
- Voor veelzijdig gebruik in hout-hout- en hout-betontoepassingen
- Thermisch verzinkt plaatmetaal aan beide zijden
- Toepassing in gebruiksklasse 1,2 en 3 conform EN 1995:2013
- CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274
- CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-08/0183 voor V100
- Gedeeltelijke bevestiging met nagels is toegestaan (zie aanvullend technisch gegevensblad)
- De algemene voorwaarden van ETA 14/0274 voor hoekbeugels V95, V135 en V285 moeten in acht worden genomen
- De algemene vereisten van ETA 08/0183 voor hoekankers V100 moeten worden nageleefd
- De algemene vereisten van de toepasselijke ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen
- De respectievelijke toegestane randafstanden en hart op hart afstanden moeten in acht worden genomen


- CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274
- CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-08/0183 voor V100
Trekankerverbinding van houten wanden, steunen of gordingen met betonnen of stalen ondergronden.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Ankernagels conform EN 14592: 4,0 x 40 tot 60 mm
- ASSY 4 raveeldragerschroef conform ETA 11/0190: 5,0 x 35 tot 50 mm
- Aanbevolen anker voor bevestiging aan beton d = 10 of 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
- De respectievelijke toegestane randafstanden en hart op hart afstanden moeten in acht worden genomen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!