Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hoekverbinder type HS voor hoogwaardige lastdragende hout-hout- of hout-beton-verbindingen

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hoekverbinder type HS voor hoogwaardige lastdragende hout-hout- of hout-beton-verbindingen

De stevige uitvoering van 3 mm in houtconstructies zijn voor universele toepassingen bedoeld, waarbij de uitvoeringen met profielrand worden aanbevolen voor grotere belastingsoverdrachten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Robuust ontwerp, veelzijdige toepassingen

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 3 mm conform EN 10327:2004

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA 09/0133

Opmerking
  • De ankernagels/geribde nagels moeten zo dicht mogelijk bij de doorbuiging in de dragende verbinding worden aangebracht. Dit geldt tevens voor de bouten die bij hoekverbinders worden gebruikt om hout aan bijv. beton te bevestigen

  • De diameter van bouten/schroeven/ankers mag slechts max. 2 mm kleiner zijn dan de gatdiameter

  • De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen

  • Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder

Europese Technische Goedkeuring ETA 09/0133

Technische wijzigingen voorbehouden.