Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekanker type A
Hoeksteun A met web is ideaal voor lastdragende hout/hout- en hout/betonverbindingen van hoge kwaliteit. Universeel bruikbaar voor standaardverbindingen zoals kruisende balken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275 [ca. 20 µm]), conform EN 10346:2009.
- Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA-08/0183
Houd rekening met de laterale afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor laterale versteviging kunnen ASSY plus VG voldraadschroeven gebruikt worden. De desbetreffende randvoorwaarden van ETA08/0183 moeten in acht genomen worden
Europese technische goedkeuring ETA-08/0183
Dragende verbindingen tussen houten balken en hout of staal, zoals balk/balk, gording/balk, drempel/kozijn, dwarsbalk/kozijn of voor het verankeren van balken.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x 60–100 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!