Hoekverbinder Sendzimir verzinkt
Hoekverbinder Sendzimir verzinkt - 1
Hoekverbinder Sendzimir verzinkt - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hoekverbinder Sendzimir verzinkt

Hoekverbinder voor stijlmontage van kozijnen

  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Sendzimir verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 18-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Breedte x hoogte x diepte Dikte Slobgat lengte/slobgat breedte Productgewicht (per stuk) Aantal VE
Prijs/VE
9501001047
60 x 60 x 80 mm 2,5 mm 32 x 12,5 mm 147,860 g
100 st
9501001055
60 x 50 x 110 mm 3 mm 32 x 11 mm 1 g
100 st
9501001064
58 x 50 x 50 mm 2,5 mm 30 x 9 mm 84,190 g
100 st
9501001065
58 x 50 x 50 mm 2 mm 30 x 9 mm 68,890 g
100 st
9501001067
57 x 90 x 50 mm 2,5 mm 12 x 4 mm 131,570 g
100 st
9501001054
60 x 150 x 150 mm 2,5 mm 30 x 11 mm 301,88 g
50 st
9501001069
57 x 60 x 60 mm 2 mm 30 x 11 mm 83,170 g
100 st
9501000536
60 x 55 x 85 mm 2,5 mm 50 x 9 mm 36,890 g
100 st
9501001048
60 x 90 x 90 mm 2 mm 30 x 11 mm 140,970 g
100 st
9501001049
60 x 90 x 90 mm 2,5 mm 30 x 11 mm 165,540 g
100 st
9501001052
60 x 90 x 150 mm 2,5 mm 30 x 11 mm 238,930 g
50 st
9501001057
60 x 40 x 60 mm 2 mm 30 x 11 mm 68,590 g
100 st
9501001058
60 x 40 x 60 mm 2,5 mm 30 x 11 mm 86,890 g
100 st
9501001061
46 x 40 x 80 mm 2,5 mm 30 x 9 mm 87,470 g
100 st
9501001053
46 x 125 x 125 mm 2,5 mm 20 x 10 mm 194,130 g
50 st
9501001056
57 x 27 x 68 mm 2 mm 40 x 13 mm 71 g
50 st
9501001062
60 x 40 x 100 mm 2,5 mm 40 x 12 mm 132,670 g
100 st
9501001070
57 x 70 x 70 mm 2 mm 25 x 11 mm 112,540 g
100 st
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
Universeel gatenpatroon


Het (slob)gatenpatroon van de hoekverbinder is universeel en te combineren met de gangbare bevestigingsmiddelen.