Snelle, duidelijke en uiterst nauwkeurige digitale hoekmeters van Würth
Hoekmeters zijn vergelijkbaar met waterpassen: ambachtslieden en bouwprofessionals vertrouwen steeds meer op digitale apparaten omdat ze sneller kunnen worden afgelezen, nauwkeurigere meetwaarden leveren en idealiter een geheugenfunctie hebben zodat eerder gemeten waarden kunnen worden opgehaald. Würth biedt digitale hoekmeters in verschillende uitvoeringen om te voldoen aan de professionele eisen van timmerlieden, gipsplaatbouwers, metselaars en andere bekwame vakmensen. Lees hieronder meer over digitale hoekmeetsystemen van Würth en bekijk de modellen die beschikbaar zijn in de Würth online shop.
Elektronisch hoekmeetapparaat: digitale hoekmeting voor de hoogste eisen
Nauwkeurige hoekmeting is op veel gebieden vereist - van zeevaartwetenschap en cartografie tot wiskunde tot de bouw- en ambachtelijke industrie. In de handmatige sector zijn het vooral de timmerlieden die de gradenboog gebruiken voor bouw- en dakconstructies. In de bouw en civiele techniek worden theodolieten voornamelijk gebruikt om horizontale richtingen en verticale hoeken te meten. Ongeacht hun ontwerp hebben alle digitale hoekmeters elk twee libellen voor het uitlijnen van het meetapparaat en minimaal één digitaal display waarop de meetwaarden kunnen worden afgelezen. De accu-aangedreven hoekmeters van Würth zijn handzaam, lichtgewicht en kunnen probleemloos overal op de bouwplaats worden gebruikt. Ook de batterijen die je nodig hebt vindt u natuurlijk in de Würth online shop - zo weet u zeker dat u altijd vervangende batterijen voor uw hoekmeetapparaat en andere elektronische meetinstrumenten op voorraad heeft.
Hoogwaardige hoekmeters voor alle toepassingen op de bouwplaats
De digitale hoekmeters van Würth zijn gemaakt van licht, robuust aluminium en speciaal ontwikkeld voor de hoge eisen op de bouwplaats. Welke van de verschillende hoekmeters de juiste is, hangt af van de gebieden waarin hij voornamelijk wordt gebruikt:
-
Beenlengte: Compacte meetinstrumenten met korte beenlengtes passen in de gereedschapstas en zijn geschikt voor krappe situaties. Hoekmeters met langere benen vergemakkelijken nauwkeurige metingen aan grote constructiedelen, bijvoorbeeld in dakspanten.
-
Hoekmeetbereik: Digitale hoekmeters moeten een meetbereik bieden van minimaal 180 graden. Naast theodolieten met een 360-graden meetfunctie biedt Würth ook digitale hoekmetersmet een meetbereik van 0-355 graden.
-
Meetnauwkeurigheid: De meetnauwkeurigheid van professionele hoekmeters moet tussen 0,1 en 0,3 graden liggen. Dankzij het digitale display worden de meetwaarden op de Würth hoekmeters weergegeven in stappen van 0,1 graad.
Verder zijn er diverse extra functies op de hoekmeetinrichting die het professionele werk op de bouwplaats vergemakkelijken. Sommige digitale hoekmeters van Würth hebben een automatische uitschakelfunctie, een geheugenfunctie die de laatste meetwaarde weergeeft wanneer het apparaat weer wordt ingeschakeld, of schakelbare verlichting voor nauwkeurige metingen bij slechte lichtomstandigheden. Daarnaast vindt u bij Würth vele andere elektronische en analoge meetapparatuur en meettechniekaccessoires - laat u overtuigen door de beproefde kwaliteit en de verscheidenheid aan producten.