Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS COR Wheel Pro hoekkastcarrousel voor 4/4 wandkasten
De oplossing voor hoekkasten met sterk verbeterde opslagruimte.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De plateaus worden op hun plaats gehouden door een dwarsbalk die recht door de kast loopt
- Nagenoeg onzichtbaar mechanisme
- Kan worden gemonteerd in standaardkasten
- Stabiliseert de kast
Stabiel frame, gepoedercoat, wit RAL 9010
- Duurzame bescherming
- Onderhoudsvriendelijk
Houten plateau met omtrekrail gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm dik
Aantrekkelijke vormgeving
Doorlopend plateau, dikte 16 mm
- Groot opbergoppervlak
- Creëert de meeste opbergruimte in hoekkasten
In hoogte verstelbare plaatsing van planken, ongeacht de hoogte van de kast
- Mogelijkheid om te allen tijde te veranderen binnen de gatafstand van 40 mm
- Maximaal gebruik van ruimte
- Kan eenvoudig achteraf worden gemonteerd
Draagvermogen per legbord 12 kg
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!