Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
VS COR Wheel hoekkastcarrousel uittrekbaar Met 2/4 halfcirkelvormige bodem
VS COR Wheel hoekkastcarrousel uittrekbaar Met 2/4 halfcirkelvormige bodem - 1
VS COR Wheel hoekkastcarrousel uittrekbaar Met 2/4 halfcirkelvormige bodem - 2
VS COR Wheel hoekkastcarrousel uittrekbaar Met 2/4 halfcirkelvormige bodem - 3
VS COR Wheel hoekkastcarrousel uittrekbaar Met 2/4 halfcirkelvormige bodem - 4
VS COR Wheel hoekkastcarrousel uittrekbaar Met 2/4 halfcirkelvormige bodem - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VS COR Wheel hoekkastcarrousel uittrekbaar Met 2/4 halfcirkelvormige bodem

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Te gebruiken aan zowel de linker- als rechterkant



Schappen kunnen elk afzonderlijk naar buiten zwenken



Bij openen van de deur zwenkt het onderste plateau automatisch naar buiten


  • Uitstekend toegankelijk

  • Onderhoudsvriendelijk


Schappen met rondlopende staaldraadrail ø 7 mm, hoogglans verchroomd


Aantrekkelijk design



Doorlopende plank, wit, dikte 16 mm


  • Groot opbergvak

  • Optimale benutting van ruimte in hoekkast


Het bovenste plateau kan op verschillende hoogten worden gemonteerd


  • Maximaal gebruik van ruimte

  • Hoogte kan zelfs na montage worden veranderd


Eenvoudige montage



De pilaar laat zich eenvoudig aan de middensteun bevestigen


Probleemloos achteraf in te bouwen

Opmerking

Levertijd: ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.