Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro Set
Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro Set - 1
Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro Set - 2
Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro Set - 3
Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro Set - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro Set

Deze oplossing voor hoekkasten met twee plateaus biedt een veel beter gebruik van opslagruimte en een uitstekende toegankelijkheid

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
De oplossing voor hoekkasten met sterk verbeterde opslagruimte


  • Houten, cirkelvormige carrouselplateaus

  • Volledige toegang


De plateaus worden op hun plaats gehouden door een dwarsbalk die recht door de kast loopt


  • Nagenoeg onzichtbaar mechanisme

  • Kan worden gemonteerd in standaardkasten

  • Stabiliseert de kast


Robuust frame, gepoedercoat, wit RAL 9010


  • Duurzame bescherming

  • Onderhoudsvriendelijk


Houten plateau met omtrekrail gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad ∅ 7 mm


Aantrekkelijke vormgeving



Doorlopend plateau, dikte 16 mm


  • Groot opbergoppervlak

  • Creëert de meeste opbergruimte in hoekkasten


In hoogte verstelbare plateaus, ongeacht hoe hoog de kast is


  • Mogelijkheid om te allen tijde te veranderen binnen de gatafstand van 40 mm

  • Maximaal gebruik van ruimte

  • Kan eenvoudig achteraf worden gemonteerd
Opmerking

Levertijd: ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.