Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS COR Wheel Pro hoekkastcarrousel Met 4/4 cirkelvormige bodem
De hoekkastversies met een aanzienlijk verbeterde opslagruimte en optimale toegang, met één plank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montagevoordelen:
- De steunarmen kunnen zonder gereedschap op de bevestigingen aan de zijkant worden gemonteerd
- Planken kunnen zonder gereedschap op de steunarmen worden geïnstalleerd
- Voor gebruik in zowel onderkasten als wandkasten
- Kan op elk gewenst moment worden ingebouwd in hoekkasten zonder dat het werkblad hoeft te worden verwijderd
Gebruiksvoordelen:
- Optimale toegang dankzij houten ronde zwevende planken, zonder centrale standpijp, waardoor tot 20% meer opslagruimte wordt geboden
- Planken worden op hun plaats gehouden door een traverse die recht door de kast loopt, die ervoor zorgt dat het mechanisme vrijwel onzichtbaar is, de kast stabiel is, en kan worden gebruikt in standaardkasten
- Robuust frame, gepoedercoat in wit of antraciet, zeer eenvoudig te onderhouden
- Hoog laadvermogen - elke plank heeft een draagvermogen van tot 27,5 kg
- In hoogte verstelbare plaatsing van planken, ongeacht de kasthoogte, waarbij de positie van de planken op elk moment kan worden gewijzigd binnen het 40 mm gatenraster, waardoor optimaal gebruik van de ruimte en eenvoudige montage achteraf mogelijk is
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!