Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro 3/4 set
Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro 3/4 set - 1
Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro 3/4 set - 2
Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro 3/4 set - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hoekkastcarrouselbeslag VS COR Wheel Pro 3/4 set

Met 1 plateau

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
De oplossing voor hoekkasten met sterk verbeterde opslagruimte


  • Houten, cirkelvormige carrouselplateaus

  • Volledige toegang


De plateaus worden op hun plaats gehouden door een dwarsbalk die recht door de kast loopt


  • Nagenoeg onzichtbaar mechanisme

  • Kan worden gebruikt in standaardkast

  • Stabiliseert de kast


Robuust frame, gepoedercoat, wit RAL 9010


  • Duurzame bescherming

  • Onderhoudsvriendelijk


Houten plateau met omtrekrail gemaakt van hoogglans verchroomde staaldraad van 7 mm dik


Aantrekkelijke vormgeving



Doorlopend plateau, dikte 16 mm


  • Groot opbergoppervlak

  • Creëert de meeste opbergruimte in hoekkasten


In hoogte verstelbare plateaus, ongeacht hoe hoog de kast is


  • Mogelijkheid om te allen tijde te veranderen binnen de gatafstand van 40 mm

  • Maximaal gebruik van ruimte

  • Kan eenvoudig achteraf worden gemonteerd
Opmerking

Levertijd: ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.