Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS COR Wheel hoekkastcarrousel uittrekbaar Met 2/4 halfcirkelvormige bodem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Te gebruiken aan zowel de linker- als rechterkant
Schappen kunnen elk afzonderlijk naar buiten zwenken
Bij openen van de deur zwenkt het onderste plateau automatisch naar buiten
- Uitstekend toegankelijk
- Onderhoudsvriendelijk
Schappen met rondlopende staaldraadrail ø 7 mm, hoogglans verchroomd
Aantrekkelijk design
Doorlopende plank, wit, dikte 16 mm
- Groot opbergvak
- Optimale benutting van ruimte in hoekkast
Het bovenste plateau kan op verschillende hoogten worden gemonteerd
- Maximaal gebruik van ruimte
- Hoogte kan zelfs na montage worden veranderd
Eenvoudige montage
De pilaar laat zich eenvoudig aan de middensteun bevestigen
Probleemloos achteraf in te bouwen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!