Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekconsole BIS Strut (BUP1000)
De Hoekconsole BIS Strut biedt een robuuste stalen constructie van 200 mm lengte en hoogte, ideaal voor toepassingen waar stabiliteit en duurzaamheid vereist zijn.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ook te gebruiken als versterking in railconstructies
Oppervlaktebescherming BUP1000
- ééndelige steun
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- voor het aanbrengen van een steunpunt boven,onder of naast een wandconsule
- materiaal: staal 1.0332
- Doorstaat min. 1000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Toelaatbare belasting 1750 N [op 185mm] zie tekening
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!