Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
XL-Hoekanker Sendzimir verzinkt
Hoekanker, extra versterkt door de zijrillen, met een veelzijdig (slob)gatenpatroon.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zware kozijnen
Uitermate geschikt voor de verankering van zware kozijnen.
Hoge corrosieweerstand
Deze hoekankers worden geproduceerd uit sendzimir verzinkt staal.
Hoge belastbaarheid
Afhankelijk van staaldikte (70x4 mm of 70x5 mm) en staalkwaliteit (vloeigrens tot S350) belastbaar van 200 tot 450 kg per hoekanker.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!