Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
CLT-hoekanker
Dit hoekanker is speciaal ontworpen voor gebruik in CLT-bouwsystemen en is met name geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten in wand- en vloeraansluitingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Speciaal ontworpen voor gebruik in CLT-bouwsystemen, ideaal voor het opnemen van afschuifkrachten in wand- en vloeraansluitingen
- De variant met een geringe hoogte van 75 mm is geschikt voor zowel verborgen montage als toepassingen met beperkte ruimte
- Montage dient te gebeuren met 6 mm schroeven.
- De variant van 140 mm hoog dient met 8 mm schroeven bevestigd te worden.
- Hoogwaardige zinkmagnesium oppervlaktebehandeling biedt uitstekende bescherming tegen corrosie
- Optionele volgplaat kan worden toegevoegd voor extra sterkte bij toepassingen met trekbelasting
- Gemaakt van robuust staal voor duurzaamheid en betrouwbaarheid
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!