Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hijsframe voor hoogspanningsaccu's met kettingen tot 1.500 kg
Onmisbaar bij het gebruik van werkplaatstakels voor een veilige hantering van lasten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikte en veilige hantering
- Het hijsframe is ontworpen voor een geschikte en veilige hantering, hijsen/dalen/transporteren, met hoogspanningsaccu's of andere grote en zware componenten
- De last wordt gelijkmatig aan het hijsframe opgehangen door middel van uitrusting, kettingen/sluitingen/ringbouten op 4 hijspunten
- De uiteinden van de hoofddwarsbalk zijn voorzien van borgpennen om te voorkomen dat de dwarsbalken wegglijden wanneer ze niet worden gebruikt
Veelzijdig
- De dwarsdragers kunnen met een hijshoogte van 300 mm op de hoofddwarsbalk worden geplaatst en hun breedte kan in beide gevallen 200 mm worden afgesteld
- Optimale aanpassing aan de grootte en vorm van de accu
Leveringsomvang:
- 1x hoofddwarsbalk
- 2x dwarsdrager
- 8x ringbouten
- 4x hijskettingen met elk 2 sluitingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!