Hijsband
Hijsband - 1
Hijsband - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hijsband

Conform DIN-EN 1492-1

  • Materiaal: PES - Polyester
  • Min./max. temperatuurinzetbereik: -40 tot 100 °C
  • EN-Norm: 1492-1

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nuttige lengte Laadvermogen (eenvoudig direct) Laadvermogen (eenvoudig opgevouwen) Laadvermogen (eenvoudig vastgeregen) Aantal VE
Prijs/VE
071350 504
4 m 1000 kg 2000 kg 800 kg
1 st
071350 502
2 m 1000 kg 2000 kg 800 kg
1 st
071350 602
2 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg
1 st
071350 606
6 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg
1 st
071350 604
4 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg
1 st
071350 702
2 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg
1 st
071350 704
4 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg
1 st
071350 706
6 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Gemaakt van hoogvast polyester

  • Plat geweven materiaal, met kraanlussen aan beide uiteinden

  • Versterkte kraanlussen

  • Diverse hijsconfiguraties zijn mogelijk

  • Minimale beschadiging van de oppervlakken

  • Aanzienlijk lager risico op letsel in vergelijking met conventionele hijsbanden


Hoge belastbaarheid ondanks laag eigen gewicht


Aanduiding van draagvermogen door kleurcode


GS-goedgekeurd