Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
High-end Power ledzaklantaarn WTX6
3 lichtfuncties - Power (600 lumen), Mid Power (250 lumen) en Low Power (80 lumen). Ook geschikt voor NiMH-batterijen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Reflectorlenstechnologie voor optimale lichtopbrengst
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie
- Intern draaifocusmechanisme voor om het schakelen tussen een uniforme bundel dichtbij (onscherp) en een geconcentreerde lichtbundel ver weg (gericht)
- Hoge beschermingsklasse (IP67)
- Geïntegreerde bescherming tegen rollen
- Antislipoppervlak
- Eindstopschakelaar
- Batterijcompartiment voor eenvoudig vervangen van batterijen
Batterijen niet in de leveringsomvang inbegrepen
Geschikt voor lokale visuele inspecties volgens DIN EN 13018
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!