Hoogwaardige heteluchtpistolen van Würth
Heteluchtpistolen zijn efficiënte elektrische gereedschappen die lucht aanzuigen, via een verwarmingselement tot de gewenste temperatuur verwarmen en vervolgens via een mondstuk als hete lucht uitblazen. Daarom zijn heteluchtpistolen, afhankelijk van de temperatuurinstelling, geschikt voor tal van taken:
-
Voor het drogen van lakken, verven of lijmen of voor het verwijderen van oude lak- en verflagen
-
Vervormen of lassen van kunststoffen, bijvoorbeeld voor het verlijmen van folies
-
Voor sterilisatie met hete lucht, waarbij schimmels en bacteriën, bijvoorbeeld op gereedschappen of ijzeren voorwerpen, kunnen worden gedood
-
Voor het aansteken van brandbare voorwerpen en stoffen, bijvoorbeeld voor het aansteken van houtskool met weinig rook
Hier leest u meer over heteluchtpistolen van Würth.
Veelzijdige elektrische heteluchtpistolen
Solderen en lassen zijn efficiënte methoden om verschillende materialen efficiënt met elkaar te verbinden. Hier worden vaak soldeer- of lastoevoegmaterialen zoals zacht of hard soldeer of lasdraad gebruikt. Terwijl een gassoldeerapparaat bijvoorbeeld butaangas gebruikt, werkt een heteluchtpistolen anders: een heteluchtpistool gebruikt geen toevoegingen, er wordt alleen verwarmde lucht gebruikt. De mogelijke toepassingen van heteluchtpistolen zijn daarom afhankelijk van de minimale en maximale ventilatortemperatuur. Het luchtdoorstroom in liters per minuut is ook belangrijk omdat bijvoorbeeld bij het drogen van verf een vrij lage blaassnelheid gekozen moet worden zodat de verflaag gelijkmatig kan drogen. Afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen heteluchtpistolen ook worden uitgerust met verschillende nozzles die de luchtstroom concentreren of over een groot gebied verdelen.
Krachtige en traploze temperatuurregeling: heteluchtpistolen van Würth
Elektronische heteluchtpistolen van Würth hebben een traploze temperatuurregeling waarmee de ventilatortemperatuur kan worden geregeld van minimaal 50 tot maximaal 600 ° C. Ook de luchtstroom is traploos regelbaar, van minimaal 150 tot 500 liter per minuut. Bovendien hebben de apparaten een laag machinegewicht en zijn ze ergonomisch gevormd zodat ze gemakkelijk en comfortabel te hanteren zijn en langer werk met weinig vermoeidheid kan worden uitgevoerd. Een lage slaggevoeligheid garandeert een lange levensduur. Würth biedt u niet alleen hoogwaardige elektronische heteluchtpistolen, maar ook praktische accessoires zoals strijkmondstukken of reduceermondstukken en geschikte reserve onderdelen voor heteluchtblazers. Complete kunststofreparatiesets, die geschikt zijn voor vrijwel alle kunststoffen, bieden bovendien aanzienlijke tijd- en kostenvoordelen ten opzichte van andere reparatiesystemen. Zo kunnen bumpers, bumpersteunen, spoilers, dorpels, koplampbevestigingen of stroomlijnkappen van motorfietsen snel en eenvoudig worden gerepareerd.
Hoogwaardige elektronische heteluchtpistolen en andere machines van Würth
Ontdek naast elektrische heteluchtpistolen ook Würth's uitgebreide assortiment van andere praktische apparaten en machines die overtuigen door hun hoge kwaliteit en functionaliteit - van snoerloos gereedschap zoals boor- en schroefmachines tot persluchtmachines zoals gasschiethamers of blindklinkgereedschap tot brandstof- aangedreven machines zoals kettingzagen of cut-off machines.