Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hetelucht blaaspistool HLG 2300-E POWER
Handig, licht apparaat met traploze temperatuur- en luchtstroomregeling. Extra LCD-display met geheugenfunctie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Veelgebruikte instellingen kunnen worden opgeslagen via het LCD-scherm
- De temperatuur wordt in stappen van 5 °C ingesteld en de luchtstroom wordt in 5 stappen geregeld, waardoor de temperatuur en de luchtstroom eenvoudig kunnen worden geregeld
- Lange levensduur van de motor tot 1000 uur
- Robuust keramisch verwarmingselement met lage schokgevoeligheid
- Dankzij het lichte, ergonomische ontwerp kan nog langer worden gewerkt, met weinig vermoeidheid
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Solderen en lassen, kunststoflassen, verlijmen, lak verwijderen, kunststof verhitten en vormen; lassen van bitumen; lassen van sterke lasnaden, gaten afdichten met lasadditief, labels verwijderen, kederlassen, overlappend lassen, kleefstof verwijderen, vertinten van lenzen (reinigen, drogen, folie aanbrengen), krimpkous verwerken, folie wikkelen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!