Active, onderhemd met korte mouw
Active, onderhemd met korte mouw - 1
Active, onderhemd met korte mouw - 2
Active, onderhemd met korte mouw - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Active, onderhemd met korte mouw

Casual en strak t-shirt dat ultiem comfort biedt. Het elastische materiaal en de snit zorgen voor maximale bewegingsvrijheid.

  • Kleur: Zwart, Grijs
  • Maat: XXL
  • Materiaal: 78% polyamide, 22% polyester (PBT)
  • Basisgewicht van weefsel per m2: 160 g
  • Wasbaar op: 40°C
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
Art.-nr. Kleur Maat Materiaal Basisgewicht van weefsel per m2 Aantal VE
Prijs/VE
M053035004
Zwart, Grijs XXL 78% polyamide, 22% polyester (PBT) 160 g
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
  • Platte, zachte naden, ademend, sneldrogend, geurbestendig

  • Zeer functionele warmteregulerende zones

  • Effectieve vochtregulatie

  • Lichte en zachte zomen

  • Antibacteriële afwerking, nauwsluitend