Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
SH 3000 MULTI MIPS helm
SH 3000 MULTI MIPS helm - 1
SH 3000 MULTI MIPS helm - 2
SH 3000 MULTI MIPS helm - 3
SH 3000 MULTI MIPS helm - 4
SH 3000 MULTI MIPS helm - 5
SH 3000 MULTI MIPS helm - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SH 3000 MULTI MIPS helm

Instelbare, ergonomische en multifunctionele helm met MIPS veiligheidssysteem
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
Bescherming door MIPS-veiligheidssysteem


  • De gepatenteerde wrijvingsarme schaal maakt in bepaalde gevallen een beweging van 10–15 mm in verschillende richtingen mogelijk

  • Vermindert de rotatiekrachten die op het hoofd worden uitgeoefend

  • Vermindert het risico op hersenletsel, zoals een hersenschudding

  • Beschermt effectief tegen vallende objecten met een schuine inslaghoek door het eigen beveiligingssysteem van de hersenen na te bootsen


Onbelemmerd zicht omhoog dankzij de korte helmklep



Binnenwerk


  • Individueel verstelbaar

  • Comfortabele EPS-binnenhelm


Uitstekende pasvorm en optimale veiligheid


  • Hoogwaardige vierpunts kinriem

  • Traploos in hoogte verstelbaar, naar beneden gestrekt om de nek te beschermen

  • Geoptimaliseerde draagpositie voor verbeterde ergonomie


Hoog mate van comfort


  • Binnenhelm gemaakt van geëxpandeerd polystyreen met zachte kussens en ventilatiegaten

  • Lichtgewicht


Optimale, snelle breedteafstelling dankzij het draaiwielsysteem



Eenvoudig te combineren met andere beschermingsmiddelen


  • 30 mm montagesleuven voor het bevestigen van gehoorbescherming

  • Vier grote bevestigingsklemmen voor LED-lampen of een ruimzichtbril


Getest conform:


  • EN 12492 (helmen voor werken op hoogte/alpinisme) - breuklast van kinband >500 N

  • EN 397 (industriële veiligheidshelm) - breuklast van kinband 150–250 N (geschikt voor zeer lage temperaturen, beschermt tegen spatten gesmolten metaal (MM = gesmolten metaal), goede zijdelingse stabiliteit (LD = zijdelingse vervorming)