Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SH 3000 MULTI MIPS® helm
Instelbare, ergonomische en multifunctionele helm met Mips® veiligheidssysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bescherming dankzij het Mips®-veiligheidssysteem
- De gepatenteerde wrijvingsarme schaal maakt in bepaalde gevallen een beweging van 10–15 mm in verschillende richtingen mogelijk
- Vermindert de rotatiekrachten die op het hoofd worden uitgeoefend
- Vermindert het risico op hersenletsel, zoals een hersenschudding
- Beschermt effectief tegen vallende objecten met een schuine inslaghoek door het eigen beveiligingssysteem van de hersenen na te bootsen
Onbelemmerd zicht omhoog dankzij de korte helmklep
Binnenwerk
- Instelbaar
- Comfortabele EPS binnenhelm
Uitstekende pasvorm en optimale veiligheid
- Hoogwaardige vierpunts kinriem
- Traploos in hoogte verstelbaar, naar beneden gestrekt om de nek te beschermen
- Geoptimaliseerde draagpositie voor verbeterde ergonomie
Zeer comfortabel
- Binnenhelm gemaakt van geëxpandeerd polystyreen met zachte kussens en ventilatiegaten
- Lichtgewicht
Optimale, snelle breedteverstelling dankzij een knop voor het vastzetten en losmaken van het binnenwerk
Eenvoudig te combineren met andere beschermingsmiddelen
- 30 mm montagesleuven voor het bevestigen van gehoorbescherming
- Vier grote bevestigingsklemmen voor LED-lampen of een ruimzichtbril
Getest conform:
- EN 12492 (helmen voor werken op hoogte/alpinisme) - breuklast van kinband >500 N
- EN 397 (industriële veiligheidshelm) - breuklast van kinband 150–250 N (geschikt voor zeer lage temperaturen, beschermt tegen spatten gesmolten metaal (MM = gesmolten metaal), goede zijdelingse stabiliteit (LD = zijdelingse vervorming)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!