Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hellingring 45°, A2 ovale opening
Voor een optimale overdracht van trekspanningen voor metaal/houtverbindingen met ASSY 4 of ASSY 3.0 roestvaststalen schroeven met verzonken kop in buitenruimten die staan blootgesteld aan weersinvloeden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge montagenauwkeurigheid en nauwkeurige 45° specificatie voor het schroeven van ASSY 4 of ASSY 3.0 roestvaststalen schroeven met verzonken kop
- Bij toepasssingen met dunne metaalplaten wordt de schroefkop er niet doorheen getrokken
- Snelle en eenvoudige montage van de hellingring via een eenvoudig ovaal gat in de metalen plaat
- De uiteindelijke schroefaansluiting ziet er netjes uit
- Gebruik in gebruiksklasse 3 en in buitenruimten die staan blootgesteld aan weersinvloeden
Voor het maken van metalen uitsparingen in het treklipje downloadt u CAD-tekeningen van de vereiste gaten in het downloadgedeelte.
ETA-11/0190
Ideaal voor de bevestiging van metalen verstevigingslippen met ASSY 4 A2 CSMP of ASSY 3.0 roestvaststalen schroeven met verzonken kop in buitenruimten die staan blootgesteld aan weersinvloeden.
Monteer de hellingring van 45° correct door deze uit te lijnen met de voorkant van de uitsparing. Wij adviseren om een richtgat met een diepte van 4xd te maken om te voorkomen dat de hellingring omhoog komt bij gebruik van een schroefverbinding met ASSYplus 4 VG-schroeven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!