Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hellingcorrectie Voor terrassteun
Bestaat uit 2 cilindrische onderdelen die met eenvoudige rotatie een horizontale helling van 0 tot 5% compenseren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hellingcorrectie
- Instelbaar van 0 % tot 5 %
- Geplaatst onder de basis van de terrasdrager
- De hoogte van de hellingcorrectie +14 mm moet worden toegevoegd aan de hoogte van de verstelbare terrasdrager
- De basissleutel maakt het mogelijk de balanceerinrichting op de grond te positioneren bij het afstellen van de hoogte van de terrasdrager
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!