Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hefboom-portieropener 2-delig
Hefboom-portieropener 2-delig - 1
Hefboom-portieropener 2-delig - 2
Hefboom-portieropener 2-delig - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hefboom-portieropener 2-delig

Wordt gebruikt om de portieren van de auto open te wrikken
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
  • De achterkant van het gereedschap is van rubber met een bolle vorm, waardoor het portier met slechts één hand kan worden geopend terwijl met de andere hand een wig wordt geplaatst

  • Geen schade aan het contactoppervlak van het voertuig

  • Gemaakt van zeer sterk polycarbonaat

  • Ook te gebruiken als kunststof wig

  • Elk 35 mm breed


Leveringsomvang:


  • 1 hefboom-portieropener, wigvormig

  • 1 hefboom-portieropener, rond