Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hefboom-portieropener 2-delig
Wordt gebruikt om de portieren van de auto open te wrikken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De achterkant van het gereedschap is van rubber met een bolle vorm, waardoor het portier met slechts één hand kan worden geopend terwijl met de andere hand een wig wordt geplaatst
- Geen schade aan het contactoppervlak van het voertuig
- Gemaakt van zeer sterk polycarbonaat
- Ook te gebruiken als kunststof wig
- Elk 35 mm breed
Leveringsomvang:
- 1 hefboom-portieropener, wigvormig
- 1 hefboom-portieropener, rond
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!