Hechtend smeermiddel HHS® Fluid
Hechtend smeermiddel HHS<SUP>®</SUP> Fluid - 1
Hechtend smeermiddel HHS<SUP>®</SUP> Fluid - 2
Hechtend smeermiddel HHS<SUP>®</SUP> Fluid - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hechtend smeermiddel HHS® Fluid

Centrifugaalkrachtbestendig dunvloeibaar vet met een dubbele werking: Kruipeigenschappen van olie, hechtend en drukbestendig als vet

  • Chemische basis: Minerale olie
  • Basisolie: Synthetisch
  • Kleur: Geelachtig
  • Geur: Karakteristiek
  • Dichtheid: 0,773 g/cm³
  • Voorwaarde dichtheid: bij 20 °C
  • Minimaal temperatuurinzetbereik: -25 °C
  • Maximaal temperatuurinzetbereik: 170 °C
  • Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid: 200 °C
  • Kinematische viscositeit basisolie: 2000 cSt
  • Voorwaarde viscositeit basisolie: bij 40 °C, conform DIN 51562
  • Siliconenvrij: Ja
  • Zuurvrij: Ja
  • Harsvrij: Ja
  • AOX-vrij: Ja
  • Resistent tegen: Zoutwater, Zwakke logen, Zwakke zuren, Spatwater
  • Materiaal compatibiliteit: O- en X-ring, Kunststof, Gecoate oppervlakken
  • Inhoud: 500 ml
  • Houdbaarheid vanaf productie: 36 maanden
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
Art.-nr. Chemische basis Basisolie Kleur Geur Aantal VE
Prijs/VE
08931064
Minerale olie Synthetisch Geelachtig Karakteristiek
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
Na het opspuiten: Olie


  • Goede kruipeigenschappen

  • Hoge penetratie in spleten

  • Beschermt tegen corrosie

  • Komt overal waar gewoon vet niet kan komen


Na verdamping: Vet


  • Extreem hechtend

  • Bestand tegen centrifugaalkrachten

  • Goede werking op de lange termijn


Zeer goede drukbestendigheid


  • Bijzonder scheurvaste smeerfilm bij hoge drukbelastingen

  • Uitstekende geluid- en trillingsdemping


Geschikt voor gebruik op vele materialen


  • O-ringen en X-ringen zijn bestand tegen het product

  • Kunststof is bestand tegen het product

  • Neutraal gedrag ten opzichte van gelakte oppervlakken


Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en logen



Bevat geen siliconen, hars, zuren en AOX

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.