Hechtend smeermiddel HHS® Drylube
Hechtend smeermiddel HHS<SUP>® </SUP>Drylube - 1
Hechtend smeermiddel HHS<SUP>® </SUP>Drylube - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hechtend smeermiddel HHS® Drylube

Droge synthetische was met PTFE, in hoge mate bestand tegen centrifugaalkrachten

  • Chemische basis: Synthetische-wasoxidant
  • Basisolie: Synthetische was
  • Kleur: Geel, Bruin
  • Geur: Karakteristiek
  • Dichtheid: 0,714 g/cm³
  • Minimaal temperatuurinzetbereik: -30 °C
  • Maximaal temperatuurinzetbereik: 100 °C
  • Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid: 180 °C
  • Minimaal vlampunt: 130 °C
  • Siliconenvrij: Ja
  • Zuurvrij: Ja
  • Harsvrij: Ja
  • AOX-vrij: Ja
  • Resistent tegen: Zoutwater, Zwakke logen, Zwakke zuren, Spatwater
  • Vloeipunt: -20 °C
  • Inhoud: 400 ml
  • Houdbaarheid vanaf productie: 24 maanden
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
Art.-nr. Chemische basis Basisolie Kleur Geur Aantal VE
Prijs/VE
08931066
Synthetische-wasoxidant Synthetische was Geel, Bruin Karakteristiek
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
Droge synthetische was


  • Smeermiddel is bestand tegen centrifugaalkrachten bij snel draaiende en roterende onderdelen

  • Geringe hechting van stof

  • Uitstekende corrosiebescherming


Uitstekende kruipeigenschappen en penetreert uitstekend in spleten


  • Smeren van moeilijk toegankelijke plaatsen

  • Dringt binnen in de kleinste tussenruimten

  • Beschermt tegen "doorhangen"


Bevat vast smeermiddel op basis van PTFE


Goede noodloopeigenschappen en thermische bestendigheid.



Uitstekende materiaalverdraagzaamheid


  • Beschermt en onderhoudt O-ringen en X-ringen

  • Kunststof is bestand tegen het product

  • Neutraal gedrag ten opzichte van gelakte oppervlakken


Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en logen



Bevat geen siliconen, hars en zuren

Opmerking

Dit product valt niet onder de viscositeitsclassificatie. Het product vormt kort na het opspuiten een zeer werkzame droge smeerfilm op wasbasis en garandeert daardoor een optimale bescherming tegen corrosie.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.