Hechtend smeermiddel HHS® 5000

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hechtend smeermiddel HHS® 5000

Extreem temperatuurbestendige, volledig synthetische kruipolie met PTFE

  • Chemische basis: Minerale olie
  • Basisolie: Synthetische koolwaterstoffen
  • Kleur: Transparant
  • Geur: Karakteristiek
  • Dichtheid: 0,86 g/cm³
  • Minimaal temperatuurinzetbereik: -20 °C
  • Maximaal temperatuurinzetbereik: 200 °C
  • Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid: 250 °C
  • Minimaal vlampunt: 240 °C
  • Voorwaarde vlampunt: conform DIN ISO 3016
  • Siliconenvrij: Ja
  • Zuurvrij: Ja
  • Harsvrij: Ja
  • AOX-vrij: Ja
  • Resistent tegen: Water, Zoutwater, Zuur, Loog
  • Materiaal compatibiliteit: Stahl, Non-ferrometalen, Edelstahl, FKM
  • Inhoud: 500 ml
  • Container: Spuitbus
  • Houdbaarheid vanaf productie: 24 maanden
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
Art.-nr. Chemische basis Basisolie Kleur Geur Aantal VE
Prijs/VE
08931063
Minerale olie Synthetische koolwaterstoffen Transparant Karakteristiek
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
Betrouwbare smering


  • Komt daar terecht waar de smeerolie zijn werk moet doen (uitstekende kruipeigenschappen)

  • Bij uitstek geschikt voor niet-zichtbare smeerpunten


Betrouwbare bescherming tegen slijtage


  • Bevat vast smeermiddel op basis van PTFE

  • Nadat de vetfilm is gescheurd, neemt het PTFE de smering over (noodloopeigenschap)

  • Permanente antislipfilm bij hoge temperatuurbelasting


Betrouwbaar door het langdurig effect


  • Beschermt betrouwbaar en langdurig tegen corrosie

  • Geen oxideren (verharsen) tot +200 °C, kortstondig tot +250 °C

  • Geen carbonisatieresten


Veilige toepassing


  • De meeste kunststoffen, O- en X-ringen zijn goed bestand tegen het product

  • Neutraal gedrag ten opzichte van gelakte oppervlakken


Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en logen



Bevat geen siliconen, hars en zuren

Opmerking

Biedt optimale smeermiddelveiligheid bij dagelijkse omgang.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.