Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hechtend smeermiddel HHS® 2000 Set van 6 stuks
Deel synthetische olie, in hoge mate bestand tegen hoge druk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stopt piepen en kraken, heeft uitstekende kruipeigenschappen en biedt een goede corrosiebescherming.
- Zeer goed hechtend smeermiddel, is bestand tegen centrifugaalkrachten bij snel heen en weer bewegende en roterende onderdelen
- Tast O-ringen/X-ringen en kunststof niet aan. Neutraal gedrag op gelakte oppervlakken.
- Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en basen
- Bevat geen siliconen, hars en zuren
Bestand tegen hoge drukbelastingen. Ondanks een hoge drukbelasting en de schuifbeweging van het basislichaam blijft de smeerfilm van HHS 2000 actief en laat niet los. Houdt het tegenlichaam betrouwbaar gescheiden van het basislichaam en waarborgt zo een optimale bescherming tegen slijtage bij een hoge drukbelasting.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Extreem hogedrukbestendige, gedeeltelijk synthetische olie voor universele smering en hoge drukbelasting
Reinig voor elke toepassing de smeerpunten zorgvuldig en grondig met HHS Clean art.nr. 089310610. Bus voor gebruik schudden, delen inspuiten en kort laten inwerken.
Spuit de spuitkop na gebruik ondersteboven tot deze leeg is.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!