Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hechtend smeermiddel HHS 2000® PLUS
Hogedrukbestendige smeerolie met uitstekende hechtingseigenschappen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universeel, synthetisch high-performance hechtend smeermiddel met uitstekende smeereigenschappen dankzij de toevoeging van boronnitride
Extreme hechting en drukbestendigheid
Een extreem goede hechting bij het spuiten voorkomt druppelvorming en vervuiling, terwijl tegelijkertijd een extreem goede drukbestendigheid wordt geboden.
Betrouwbare bescherming tegen slijtage
Het boronnitride maakt een breed temperatuurbereik en een langdurig smeereffect mogelijk. Als de oliesmering afbreekt bij hogere temperaturen (boven 180°C), neemt het boronnitride de smering over tot 1000°C (droge smering).
Vrij van microplastics
Vrij van siliconen, hars, zuren en n-hexaan
Smeermiddel is niet schadelijk voor de gezondheid, waardoor het bij uitstek geschikt is voor de voedselverwerkende industrie.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor professioneel gebruik in hogedruktoepassingen, onder hoge uitstootkrachten of boven het hoofd, zoals op Bowden-kabels, bouten, verbindingen, scharnieren, glijrails, kettingwielen, tandheugels of open tandwielkasten.
Bus goed schudden voor gebruik. Te behandelen oppervlakken vooraf grondig reinigen. Daarna product op het gereinigde oppervlak spuiten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!