Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
HHS 100 PLUS hechtend smeermiddel
HHS 100 PLUS hechtend smeermiddel - 1
HHS 100 PLUS hechtend smeermiddel - 2
HHS 100 PLUS hechtend smeermiddel - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HHS 100 PLUS hechtend smeermiddel

Hoogwaardig droog smeermiddel voor extreem stoffige en vuile omgevingen met uitstekende smeereigenschappen dankzij boornitride-additief

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Minder slijtage door doelgerichte toepassing


  • Uitstekende kruipeigenschappen en indringende werking

  • Droge beschermlaag zorgt voor uitstekende glijeigenschappen en voorkomt dat stof, vuil en andere onzuiverheden blijven kleven

  • Maakt een einde aan kraakjes en piepjes


Uitstekende bescherming en duurzaamheid


  • Ideaal voor smering in zwaar vervuilde, stoffige en droge omgevingen

  • Minder vaak opnieuw smeren dankzij de slijtageweerstand van de gesmeerde oppervlakken

  • Uitstekende afdichtende eigenschappen bij vocht en vuil

  • Biedt duurzame corrosiebescherming


Slijtagebestendigheid en materiaalcompatibiliteit


  • Boornitride maakt een breed temperatuurbereik mogelijk voor consistente smering

  • Bij een afnemende oliesmering boven 180 °C neemt boornitride de smering over tot 1000 °C (droge smering)

  • Uitstekende materiaalcompatibiliteit met staal, non-ferrometalen, RVS, EPDM, FKM, NBR

  • Vrij van microplastics
Opmerking
  • Kan worden gebruikt in de levensmiddelensector dankzij NSF-certificering

  • NSF-geregistreerd overeenkomstig NSF H1: Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen

  • Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Bij gebruik als corrosiebeschermende laag moet het middel volledig worden verwijderd voordat het apparaat in kwestie weer in gebruik wordt genomen.
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verststellingt door onze gratis klantenservice wordt verststellingt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.