Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hardmetalen stiftfrezenassortiment Vertanding STAAL
Hardmetalen stiftfrezenassortiment Vertanding STAAL - 1
Hardmetalen stiftfrezenassortiment Vertanding STAAL - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hardmetalen stiftfrezenassortiment Vertanding STAAL

Hoogwaardige stiftfrezen met innovatieve tandgeometrie voor uitstekende snijprestaties bij het verwerken van staal en gietstaal.
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
  • Tot 50% hogere prestaties bij het verwerken van staal en gietstaal in vergelijking met stiftfrezen met een conventionele kruisvertanding

  • Agressief freesgedrag, grote spanen, hoge materiaalafname

  • Uitstekend te hanteren

  • Werkstuk wordt beschermd door aanzienlijk lagere warmteontwikkeling

  • Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Er kunnen verkleuringen ontstaan op de as door de extreem hoge snijprestaties. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.