Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hardmetalen stiftfrezenassortiment Vertanding INOX
Hardmetalen stiftfrezenassortiment Vertanding INOX - 1
Hardmetalen stiftfrezenassortiment Vertanding INOX - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hardmetalen stiftfrezenassortiment Vertanding INOX

Hoogwaardige stiftfrezen met innovatieve tandgeometrie voor uitstekende snijprestaties bij het verwerken van roestvast staal (INOX).
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
  • Tot 100% hogere prestaties bij het verwerken van staal en roestvast staal in vergelijking met freesstiften met een conventionele kruisvertanding

  • Hoge oppervlaktekwaliteit dankzij optimale spaanvorming

  • Rustig freesgedrag en uitstekend te hanteren

  • Gemakkelijke bediening met geringe trillingen en zeer weinig geluid

  • De speciale snijgeometrie zorgt voor geringere warmteontwikkeling en voorkomt verkleuringen op het werkstuk

  • Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Er kunnen verkleuringen ontstaan op de as door de extreem hoge snijprestaties. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.