Hardmetalen stiftfrezenassortiment MX-vertanding

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hardmetalen stiftfrezenassortiment MX-vertanding

10-delig. Standaard stiftfrezen met kruisvertanding voor universele bewerkingen van staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, harde en taaie materialen (bijv. Hardox) en harde non-ferrometalen.

  • Aantal stuks in assortiment of set: 10 st
  • Te bewerken materiaal: Staal, Gietijzer, RVS, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal
  • Geschikt voor hardheid tot: 60 HRC
  • Kwaliteit: Würth-standaard
  • Vertandingstype: MX
  • Snijmateriaal: Hard metaal
  • Oppervlakte: Blank
  • Schachtdiameter: 6 mm
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
Art.-nr. Aantal stuks in assortiment of set Te bewerken materiaal Geschikt voor hardheid tot Kwaliteit Aantal VE
Prijs/VE
0616100
10 st Staal, Gietijzer, RVS, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal 60 HRC Würth-standaard
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
  • Produceert korte spanen en een hoge oppervlaktekwaliteit

  • Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Door de hoge snijprestaties kunnen verkleuringen ontstaan op de as. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.