Hardmetalen stiftfrees Vertanding ALU

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hardmetalen stiftfrees Vertanding ALU

Het vakgereedschap voor het bewerken van zachte non-ferrometalen, zoals aluminium en aluminiumlegeringen <= 10% siliconen, koper, messing en zink. Ook geschikt voor kunststoffen en hout.

  • Schachtdiameter: 6 mm
  • Te bewerken materiaal: Non-ferrometaal
  • Kwaliteit: ZEBRA Premium
  • Vertandingstype: ALU
  • Snijmateriaal: Hard metaal
  • Oppervlakte: Blank
  • Standtijd (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Snijrendement (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Veelzijdigheid (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Geleidingsgedrag (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Schachtvorm: Cilindrisch

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Vorm Kopdiameter x lengte snijkant Lengte Schachtdiameter Aantal VE
Prijs/VE
0616001411
Cilindervorm met kopvertanding 6 x 16 mm 50 mm 6 mm
1 st
0616001441
Cilindervorm met kopvertanding 12 x 25 mm 65 mm 6 mm
1 st
0616002411
Cilindervorm met ronde kop 6 x 16 mm 50 mm 6 mm
1 st
0616002441
Cilindervorm met ronde kop 12 x 25 mm 65 mm 6 mm
1 st
0616004411
Boogvorm met ronde kop 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 st
0616004441
Boogvorm met ronde kop 12 x 25 mm 65 mm 6 mm
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
  • Snelle spaanafvoer met hoge verspaningsprestaties en geringe materiaalhechting

  • Voor de toepassing geoptimaliseerde snijgeometrie met facetsneden

  • Rustig freesgedrag met een hoge snijsnelheid

  • Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Er kunnen verkleuringen ontstaan op de as door de extreem hoge snijprestaties. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.