Hardmetalen stiftfrees MZ-vertanding

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hardmetalen stiftfrees MZ-vertanding

De specialist voor een fijne bewerking met hoge oppervlaktekwaliteit van nagenoeg alle materialen zoals staal met een hardheid < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, titanium, harde en taaie materialen (bijv. Hardox), harde non-ferrometalen en hout.

  • Te bewerken materiaal: Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal
  • Geschikt voor hardheid tot: 60 HRC
  • Kwaliteit: ZEBRA Premium
  • Vertandingstype: MZ
  • Snijmateriaal: Hard metaal
  • Oppervlakte: Blank
  • Standtijd (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Snijrendement (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Veelzijdigheid (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geleidingsgedrag (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Schachtvorm: Cilindrisch

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 23-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Vorm Kopdiameter x lengte snijkant Lengte Schachtdiameter Aantal VE
Prijs/VE
0616200211
Cilindervorm 6 x 16 mm 50 mm 6 mm
1 st
0616200231
Cilindervorm 10 x 20 mm 60 mm 6 mm
1 st
0616202211
Cilindervorm met ronde kop 6 x 16 mm 50 mm 6 mm
1 st
0616202231
Cilindervorm met ronde kop 10 x 20 mm 65 mm 6 mm
1 st
0616204200
Boogvorm met ronde kop 3 x 7 mm 40 mm 3 mm
1 st
0616204211
Boogvorm met ronde kop 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 st
0616204231
Boogvorm met ronde kop 10 x 20 mm 60 mm 6 mm
1 st
0616200221
Cilindervorm 8 x 18 mm 65 mm 6 mm
1 st
0616200241
Cilindervorm 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
1 st
0616202221
Cilindervorm met ronde kop 8 x 18 mm 63 mm 6 mm
1 st
0616202241
Cilindervorm met ronde kop 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
1 st
0616204221
Boogvorm met ronde kop 8 x 18 mm 63 mm 6 mm
1 st
0616204241
Boogvorm met ronde kop 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
1 st
0616203200
Kogelvorm 3 x 2,8 mm 38 mm 3 mm
1 st
0616203211
Kogelvorm 6 x 5 mm 50 mm 6 mm
1 st
0616203221
Kogelvorm 8 x 7 mm 52 mm 6 mm
1 st
0616203231
Kogelvorm 10 x 9 mm 54 mm 6 mm
1 st
0616203241
Kogelvorm 12 x 11 mm 56 mm 6 mm
1 st
0616207200
Boogvorm spits 3 x 13 mm 38 mm 3 mm
1 st
0616207211
Boogvorm spits 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 st
0616207221
Boogvorm spits 8 x 19 mm 64 mm 6 mm
1 st
0616207231
Boogvorm spits 10 x 20 mm 65 mm 6 mm
1 st
0616207241
Boogvorm spits 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
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
Geen vormverandering ten gevolge van slijtage in vergelijking met stiftstenen daarnaast weinig vibratie en geluid


Innovatieve microvertanding




Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen

Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Verplaats de stiftfrees snel en synchroon over het te bewerken werkstuk om een fijn oppervlak te produceren. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.