Hardmetalen stiftfrees 3R-vertanding

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hardmetalen stiftfrees 3R-vertanding

Extreem robuuste, slagvaste stiftfrees voor ruw frezen in staal met een hardheid < 55 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen en harde non-ferrometalen.

  • Schachtdiameter: 6 mm
  • Te bewerken materiaal: Staal, Gietijzer, RVS, Speciale legering, Non-ferrometaal, Hard en taai materiaal
  • Geschikt voor hardheid tot: 55 HRC
  • Kwaliteit: ZEBRA Premium
  • Vertandingstype: 3R
  • Snijmateriaal: Hard metaal
  • Oppervlakte: Blank
  • Standtijd (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Snijrendement (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Veelzijdigheid (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geleidingsgedrag (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Schachtvorm: Cilindrisch

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 17-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Vorm Kopdiameter x lengte snijkant Lengte Schachtdiameter Aantal VE
Prijs/VE
0616000321
Cilindervorm met kopvertanding 8 x 19 mm 56 mm 6 mm
1 st
0616001331
Cilindervorm met kopvertanding 9,6 x 19 mm 64 mm 6 mm
1 st
0616001341
Cilindervorm met kopvertanding 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
1 st
0616002321
Cilindervorm met ronde kop 8 x 19 mm 64 mm 6 mm
1 st
0616002331
Cilindervorm met ronde kop 9,6 x 19 mm 64 mm 6 mm
1 st
0616002341
Cilindervorm met ronde kop 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
1 st
0616003341
Kogelvorm 12 x 11 mm 56 mm 6 mm
1 st
0616004321
Boogvorm met ronde kop 8 x 20 mm 65 mm 6 mm
1 st
0616004331
Boogvorm met ronde kop 9,6 x 19 mm 64 mm 6 mm
1 st
0616004341
Boogvorm met ronde kop 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
1 st
0616005341
Druppelvorm 12 x 21 mm 66 mm 6 mm
1 st
0616007331
Boogvorm spits 9,6 x 19 mm 64 mm 6 mm
1 st
0616007341
Boogvorm spits 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
1 st
0616009341
Kegel met ronde kop 12 x 25 mm 70 mm 6 mm
1 st
0616000311
Cilindervorm met kopvertanding 6 x 18 mm 64 mm 6 mm
1 st
0616002311
Cilindervorm met ronde kop 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 st
0616004311
Boogvorm met ronde kop 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
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
  • Hoge materiaalafname bij zware belasting

  • Hoogwaardige snijgeometrie minimaliseert uitgebroken tanden, afbladderen en gebroken koppen.

  • Kan ook worden gebruikt bij lage snelheden dankzij de innovatieve 3R-vertanding.

  • Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Door de hoge snijprestaties kunnen verkleuringen ontstaan op de as. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.